食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 管接続口径IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:ワンタッチ継手Φ12 仕様交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)、組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 注文コード68273225 品番SFS10-H8H12-FP2
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥30,553
販売価格(税別)
27,775
この商品は管接続口径・ねじの種類・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。
除菌された清浄エアを提供します。
FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。
除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。
プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。
かんたんにエレメントが交換できます。
「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。

用途
食品付着物の清掃に
米飯など食品の冷却に
包装機の窒素充填に
仕様交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)、組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g)150 管接続口径IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:ワンタッチ継手Φ12 使用圧力(MPa)-0.095〜0.99 交換目安エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ)樹脂タイプ 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5 処理流量(L/min[ANR])300〜400 洗浄脱脂洗浄
注意
※処理流量は、1次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。(接続口径により変化します。)
※エレメントは清浄度を維持するため、定期的な点検と交換を行ってください。
※エレメントは洗浄による再生は出来ません。1年(6000時間)又は圧力降下が0.1MPaに達した時、エレメントを新品と交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする