曜日別特売
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056

 

SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056
SFC310-10G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD 68274056

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台接続口径G 3/8最大処理流量(L/min[ANR])360流れ方向標準流れ(左→右)注文コード68274056品番SFC310-10G-FP2
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
19,800

抗菌プレフィルタ単体です。
食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。
抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に仕様抗菌プレフィルタ交換用エレメント形番:SFC310-ELEMENT接続口径G 3/8質量(g)280使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])360流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※抗菌フィルタは、流す使用流体そのものの減菌作用はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする