VO20-70-3 ビタワン君のささみ好きのために作ったやわらかサラミ仕立て 日本ペットフード 68277084 VO20-70-3 ビタワン君のささみ好きのために作ったやわらかサラミ仕立て 日本ペットフード 68277084

ビタワン君のささみ好きのために作ったやわらかサラミ仕立て

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(70g) 注文コード68277084 品番VO20-70-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

鶏ささみの素材本来の旨みをいかした奥深い味わい。
サラミにはかかせないスモーク風味。
小型犬が食べやすい、しっとりやわらか仕上げ。
グルコサミン、コンドロイチン、オリゴ糖配合。
ジッパー付き袋入。
国産。
犬用おやつ。

用途犬用おやつ/生後7ヵ月から 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):270/100 成分保証成分:たんぱく質11.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分5.0%以下、水分28.0%以下 種類フレーバー:ささみ 内容量(g)70 対象動物犬用
注意
※【与え方】
※愛犬用おやつとして、ご利用ください。
※しつけのごほうびや、愛犬とのコミュニケーションに最適です。
※愛犬の体型や性格、食べ方によっては、のどに詰まらせることがありますので適当な大きさにしてお与えください。
※1日に与える量は、別表の量以内にとどめてください。(1日の代謝エネルギーのおよそ20%以内)【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は、虫などが入らないように必ずチャックを閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。
※おいしさと品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。無害ですが食べられませんので、与える際に誤飲を防ぐため先に捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする