ラシーネ 日本猫 にぼし削り入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150g×4袋) 注文コード68277258 品番LCNN-600-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。
獣医師監修。
おいしくDHA&EPA!日本猫が大好きなイワシのにぼしを食べやすく削ったトッピング。
老舗食品メーカー「マルトモ」のにぼし削りを使用。
着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。
日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア
日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。
優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。
オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。
子猫から使える全成長段階総合栄養食。
小分け4袋入り。
国産。

用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100 成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値) 種類フレーバー:フィッシュ&チキン味 内容量(g)600 対象動物全猫用
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習性に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする