コンボ プレゼント キャット おやつ 歯の健康と口臭ケア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3g×14袋) 注文コード68277529 品番PNOD-42-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

おいしくカラダにやさしい毎日食べたい幸せおやつ!
カリカリ噛んで歯垢を除去し、歯の健康と口臭ケア。
グロビゲンPG配合。
総合栄養食の基準をクリアした安心の国産おやつ。
たっぷり海のおいしさ、シーフードミックス味。
さらにメチオニンを配合。
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
小分け袋にねこ豆知識つき。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11 成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上 種類フレーバー:シーフードミックス味 内容量(g)42 対象動物成猫用 1歳以上
注意
※【与え方】
※おやつとして与える場合は、いつもの食事量を減らすなど調整をした上、下表を目安にお与えください。
※主食として与える場合は、体重1kgあたり16g/日を目安にお与えください。(小袋1袋は約3gです)
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外に与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする