ビューティープロ キャット 腎臓の健康維持 15歳以上

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(280g×5袋) 注文コード 68277714 品番 BC15K-1.4-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。
皮膚の健康と毛艶の維持にりんご由来のセラミド600μg/kg、ヒアルロン酸配合。
腎臓の健康維持のために、カルシウムとリンを低減。(ビューティープロ キャット 成猫用比約30%カット)さらにマグネシウム0.09%(標準値)で下部尿路の健康にも配慮。
オメガ-3系不飽和脂肪酸のDHAを配合。さらにビタミンE強化で優れた栄養バランス。(ビューティープロ キャット 成猫用比約2倍)
優れた栄養バランスで健康を維持し、免疫力を保ちます。
加齢とともに減少する成分、コエンザイムQ10を配合。
ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)
腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖配合で、健康的な便を維持し便臭を軽減。
天然食物繊維が毛玉の排泄を助ける毛玉対応。
厳選された魚の旨みでおいしいフィッシュ味。飽きない美味しさで健康にも配慮できる。
室内で暮らす愛猫のためにGABA配合、おなかの健康の維持にも配慮。
香料・着色料・保存料無添加、食べやすいハートの薄型小粒。(ドライフードですので保存料は使用しておりません)
総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100 成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、リノール酸1.0%以上、ビタミンA 550IU/100g以上、ビタミンE 80.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.6mg/100g以上、ビタミンB2 0.5mg/100g以上、ビタミンB6 0.5mg/100g以上、カルシウム 標準値0.7%、リン 標準値0.6%以上、ナトリウム 標準値0.5%、マグネシウム 標準値0.09% 種類フレーバー:腎臓の健康維持 15歳以上 フィッシュ 内容量(g)1400 対象動物成猫用 15歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※本製品は成猫以上が対象です。子猫(12ヵ月まで)には子猫用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする