ミオドライミックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g×2袋) 注文コード68277748 品番MXMK-1-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

みんな、おねだり「ミオ」。
日本で暮らす愛猫の健康を考えた、優れた栄養バランス。
かつおとまぐろと小魚の旨みたっぷり粒をミックス。みんながおねだりしたくなる、とまらないおいしさ!
カリッと歯磨き粒をプラス。噛んで歯垢を除去し、歯の健康と口臭のケア。
下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.11%:標準値)
新鮮小分けパック。
総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100 成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸0.9%、マグネシウム 標準値0.11% 種類フレーバー:かつお味 内容量(g)1000 対象動物成猫用 1歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※本製品は成猫以上が対象です。子猫(12ヵ月まで)には子猫用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする