※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
仕様
アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68279016
品番
MXQ6A-20Z5
参考基準価格(税別)
¥35,090
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
5556
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
機能オプション
(5) バッファ・軸方向配管
仕様
アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。