曜日別特売
AZ3255 AZ-3255 アイトス スタンダード レディーススタイリッシュパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68279583

AZ-3255 アイトス スタンダード レディーススタイリッシュパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)87~94
サイズ4L
内容量1本注文コード68279583品番AZ3255
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

ネイビー股下(cm)72ウエスト(cm)87~94仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックパンツ材質ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ4Lシリーズスタンダードシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35アズワン品番64-9026-80生地バーバリー色番008生地性能帯電防止裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする