アイトス
AZ-3255 アイトス スタンダード レディーススタイリッシュパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グリーン
アースグリーン
ネイビー
グリーン
サファイアブルー
ウエスト(cm)
66~73
60~67
66~73
71~78
76~83
81~88
87~94
93~100
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68279617
品番
AZ3255
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
グリーン
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
66~73
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
M
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-9026-91
生地
バーバリー
色番
015
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。