色サファイアブルー
股下(cm)72
ウエスト(cm)87〜94
仕様氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックパンツ
材質ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ4L
シリーズスタンダードシリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
アズワン品番64-9026-94
生地バーバリー
色番072
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用