使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする
(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る
(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る
(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他色クリア成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性