RF-50 レジンフレッシュ アールジェイ 68280722

レジンフレッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード68280722 品番RF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力松ヤニ落とし。
レジンフレッシュは木材のヤニ取り剤として開発され、木材を変色変質することなく松ヤニ樹脂を素早く溶解し除去します。
さらにテープ、シール等の接着汚れや電動ノコに付着したヤニ、木部の部分的な手垢も落とせます。
布で拭くだけなので作業が簡単。
溶解力抜群。
優れた浸透力。
素材をいためない。

用途
松ヤニの除去(地松・米松いずれもOK)、その他木材の表面のヤニ(樹脂分)の除去、電動工具類に付着したヤニ落とし、養生テープ・シール等の接着剤跡の汚れ落とし、木部の部分的な手垢落とし(特に天井板などの水を使えない部分)、事務機器等の汚れ落とし
ヤニ取り
対応材質木材 使用方法きれいな布きれ等にしジンフレッシュを充分に含ませ、松ヤニを拭き取って下さい。固くかたまった箇所は、レジンフレッシュを含ませた布をそのまましばらくヤニの部分にあて、柔らかく溶かしてから拭き取って下さい。 使用の目安1m2あたり50mL 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
注意
※塗装品に使用する場合は表面を変色させることもありますので、目立たないところでテストをしてください。
※火気に近づけないよう注意してください。
※換気をよくしてご使用ください。
※使用後は必ず栓をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする