特性強力
対応材質木材
主な用途ヤニ取り
用途松ヤニの除去(地松・米松いずれもOK)、その他木材の表面のヤニ(樹脂分)の除去、電動工具類に付着したヤニ落とし、養生テープ・シール等の接着剤跡の汚れ落とし、木部の部分的な手垢落とし(特に天井板などの水を使えない部分)、事務機器等の汚れ落とし
使用方法きれいな布きれ等にしジンフレッシュを充分に含ませ、松ヤニを拭き取って下さい。固くかたまった箇所は、レジンフレッシュを含ませた布をそのまましばらくヤニの部分にあて、柔らかく溶かしてから拭き取って下さい。
使用の目安1m2あたり50mL
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量2L
危険物の性状水溶性