アールジェイ
アールジェイの 洗浄剤スプレー
アールジェイの ブレーキ・パーツクリーナ
ハードクリン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(18L)
注文コード
68281045
品番
HC-18
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
超強力濃縮万能洗剤。
機械工具の油汚れや工場床の汚れなど、強力な洗浄力で素早く簡単に落とす濃縮タイプのクリーナーです。
頑固な油汚れに強い。
薄めて使えるのでとても経済的。
すすぎ性がよく使いやすい。
使用方法
必ずゴム手袋をして使用する 。においがするのでマスクを着用する。強アルカリなので使用する材質に注意する(白木は使用不可)
汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します 。ハードクリン希釈液をモップ又はスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。
しばらくおいて汚れをこすり落としてください。水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。
ひととおりこすり終わったら雑巾で水拭きし洗剤分を拭き取ってください。
汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。
(希釈例)機械や調理場の頑固な油汚れ:2倍〜5倍、器具・備品・事務机・水回りの軽い汚れ:15倍〜20倍、化学床の表面洗浄:15倍〜20倍、金属表面の汚れ:20倍〜30倍、樹脂ワックスの剥離:2倍〜3倍
特性
超強力
主な用途
油汚れ
用途
汚れ全般:各種化学床材、建物内外装、換気扇、風呂、事務用器具備品、機械器具、エンジンルームの油汚れなどの洗浄、樹脂ワックスの剥離
成分
苛性カリ・無機塩・アミン類・グリコール系溶剤・非イオン活性剤・陰イオン活性剤・染料・キレート剤・消泡剤・水
適合機器
機械部品
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※白木や無塗装の木材、紙製クロス、うるし塗装品、ピアノ、美術工芸品、革製品、絹製品、毛製品、高級な衣服、自動車ボディ等には使用しないでください。特殊な材質に使用するときはめだたない場所で試し洗いしてからご使用ください。
※使用の際はゴム手袋をご着用ください。
※万一飲み込んだり目に入ったりした場合は、水を飲ませる、水で洗い流す等の応急処置をしてから医師に相談してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません