色ネイビー
サイズM
仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/金属、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズスタンダードシリーズ
胸囲(cm)112
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)46
袖丈(cm)24
着丈(cm)72
アズワン品番64-9024-80
生地バーバリー、メッシュ(肩裏)
色番8
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖