AZ-3237 アイトス スタンダード 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68281552 品番 AZ3237
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

ネイビー サイズ3L 仕様氏名片布付、スマートフォン対応ポケット、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/金属、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズスタンダードシリーズ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 アズワン品番64-9024-74 生地バーバリー、メッシュ(肩裏) 色番8 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする