アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-3237 アイトス スタンダード 半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
マスタード
サイズ
M
注文コード
68281701
品番
AZ3237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
マスタード
サイズ
M
仕様
氏名片布付、スマートフォン対応ポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
半袖シャツ
材質
ドットボタン/金属、胸ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
スタンダードシリーズ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-9024-98
生地
バーバリー、メッシュ(肩裏)
色番
019
生地性能
帯電防止
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。