カラーマグネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68282849 品番 BX2-CM20WH
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:白

寸法(mm)成型部Φ20mm,磁石Φ12mm サイズ20mm 入数白12個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
牛農場で使用

牛農場の事務所のホワイトボードで使用しています。30個入りでコスパが良く磁力も普通にあるので問題なく使用できています。白以外にも複数の色があるようなので、別の色も購入してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする