MFK-235 ミニシェルケース MOTOFIZZ 容量22(片側11)L 68283452

ミニシェルケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68283452 品番MFK-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型バイクにジャストフィット
小さめサイズのシェルケース。
いつもの荷物に1泊分プラス!
自作ステッカーで自分流アレンジ!
一度に左右のバッグを持ちやすい位置にハンドグリップを配置。
張り出したシートカウルをネオプレン素材で包み込みます。

ブラック 容量(L)22(片側11) セット内容バッグ本体×2、固定ベルト×4、セフティベルト×1、センター固定ベルト×1、防滴インナーポーチ×2 材質PC樹脂、1680Dポリエステル タイプスポーツ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×340×200(片側)
注意
※固定ベルト、セフティベルトの取り回しは、ホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないようにしてください。
※余ったベルトやホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。
※取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。
※上記の取り付け方法を守らないと転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
※法令等に抵触する場合がありますのでウインカー、テールランプ、リフレクター等が隠れないように取り付けてください。
ベンジー、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする