デジタル温湿度計 大型液晶タイプ

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68283818 品番-
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。

用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9〜50℃、(湿度)20〜95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9〜40℃)、±1.5℃(40.1〜50℃)、湿度(常温時):±5%(35〜85℃)、±10%(20〜34%、86〜95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9〜50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20〜95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
取扱説明書:(8.7MB)
注意
※購入時に付属している電池は動作確認用のモニター電池です。
※屋内専用です。
※直射日光や高温多湿、結露するような環境下での、保存や使用はしないでください。
※強力な電磁波を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないでください。
※落下や転倒しないよう振動のある場所や不安定な場所には設置しないでください。
※冷暖房器具の送風が直接当たる場所には設置しないでください。
※ほこり、油分、蒸気などが直接当たる場所には設置しないでください。
※使用電池はアルカリ電池を推奨します。充電式の電池は使用しないでください。

商品説明動画

大型デジタル温湿度計.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68283818
2026-03-09
用途:
普段使い
電気・ガス・熱供給・水道業

数字が大きく見やすいので、ぱっと見ただけで温度と湿度がわかります。

対象商品:
68283818
2025-11-02
用途:
自宅の温度、湿度管理
建設業・工事業

高齢の母の部屋に置いてあります。夏季は熱中症対策、冬季はインフルエンザ対策に重宝します。液晶画面が広いので、視認性抜群です。安価で良かったと思います。

2025-06-12
用途:
室温管理
製造業

リピート購入です。時計と併用なものもありますが、気温・湿度を知りたいときに余計な情報がなく大きな文字のほうが一目で理解しやすいです。

2024-12-09
用途:
工場/事務所の温湿度管理
製造業

体感や個人の感覚での暑い/寒いはあてにならないので、空調使用目安として購入しました。
デジタル表示は適度に大きく、目に入りやすいので使いやすいと思います。
ただ、時計表示と勘違いする時があるとの意見もありました。

1人が参考にしています
対象商品:
68283818
2024-06-17
用途:
室内犬の健康管理
農・林・水産業

湿度と温度の管理に使用
クーラー・湿度計・空気清浄機・加湿器の使用による湿度と温度の管理
大型画面なので遠くから現在の湿度と温度の変化が分かりやすく湿度と温度のこまやかな管理が容易。

対象商品:
68283818
2023-07-24
用途:
作業現場に

近寄らなくても壁掛け時計のようにパッと見でわかるので、気になった時にすぐ見るようになった。以外にも人間の感覚はいい加減だと知る事になった。

1人が参考にしています
対象商品:
68283818
2023-04-06
用途:
生産ラインの温湿度確認の為
製造業

シンプルイズベスト。表示も大きく見やすい。温暖化や熱中症対策に向け確認が必要だと思い購入しました。生産ラインでの評判が上がればリピート購入の可能性もあるかも。

対象商品:
68283818
2023-06-23
用途:
倉庫管理
卸売・小売業

想像以上にディスプレイが大きく、表示がはっきりしており満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする