※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68286341
品番
AF40-06-78-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
材質(ケース)
レベルゲージ付金属ケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし