H7192V スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7192V スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290245
H7192V スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290245
H7192V スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290245
H7192V スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290245
H7192V スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290245

スポーツ軽量連結マット180

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚オレンジ注文コード68290245品番H7192V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。

仕様裏面すべり止め付材質外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)5オレンジ寸法(cm)幅180×長さ180×厚さ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする