ポータブルpH計

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68290784 品番pH150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。

測定範囲【pH】0〜14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0〜110.0℃ 付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース 質量(g)500 電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)83×200×57 精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5 機能自動温度補償(-10.0〜100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点) 校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする