ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の テーブル
ADAL(アダル)の レストラン・食堂テーブル
テーブル ロイドL
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
BR色(ブラウン)
注文コード
68291995
品番
L9011-45BR
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインでコーディネイトのしやすいローテーブルです。
用途
ローテーブル
材質
天板:ビーチ突板/脚:ビーチ材
色
BR色(ブラウン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×500
グリーン購入法
適合
注意
※天板と脚は別梱包で出荷致します。組立作業が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません