測定流体エアー・ガス・水・油等SUS630・15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体付属品取扱説明書 1部(和文または英文をご指定ください)、試験成績書 1部、モニター電池寸法(mm)Φ85×49.4(突起部含まず)ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約200(電池含む)種類汎用圧力計電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本、電源ON/OFFは前面のシートキーによる、ローバッテリー警報:表示部にバッテリーマーク点灯精度±0.35%FS±1dgt接続ねじR1/4表示4桁液晶(LCD)表示(最大-1999~2000)、文字高12.7mm材質(ケース)ABS精度(%)±0.25FS±1dgt保護等級IP65相当機能Tare(オートゼロ)、ピークホールド、最大/最小モニタ機能、移動平均機能指示方式ゲージ圧電池寿命(時間)約3000(メーカー測定条件による)温度補償(℃)-温度の影響-材質(接続部)-耐久性1000万サイクル以上圧力レンジ(kPa)-許容過負荷150%R.C.圧力レンジ(MPa)0~1表示切替表示変換速度:125ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10sから選択(初期設定 1sec)※高速になるほど電池寿命は減少動作温度範囲(℃)-