最小単位0.001N
最大荷重(N)2
仕様オーバーロード値:定格200%
寸法(mm)75×34×191
質量(g)490
電源AC100V(アダプタ付属)
精度±0.2%F.S.±1digit
機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロック
サンプリング周期最大2000回/秒
出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告