※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68296945
品番MXQ12B-10ZL
 
参考基準価格(税別)¥33,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など2106種類から選べます
他の種類を見る