4種組 顕微鏡用マイクロルーラー ケニス 68298405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

顕微鏡用マイクロルーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(4枚)
形状定規タイプ、カバーグラスタイプ
最小目盛0.25mm、0.05mm、0.02mm
内容量1組(4枚)注文コード68298405品番4種組
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。

トラスコ品番836-4870材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7形状定規タイプ、カバーグラスタイプ目盛全長40、20、10、7mm最小目盛0.25mm、0.05mm、0.02mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする