※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(ZLJ) 前進端メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68298503
品番MXQ12B-30ZLJ-A93L
 
参考基準価格(税別)¥42,410
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など2106種類から選べます
他の種類を見る