ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 乾燥器
定温乾燥器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
内容積(L)
約20
注文コード
68306778
品番
DKS200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥204,000
この商品は
内容積
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
方式
強制循環式
使用温度範囲(℃)
室温+10〜210
内容積(L)
約20
温度調節精度
±1℃(210℃時)
温度分布精度
±3℃(210℃時)
温度制御
マイコンによるPID制御
安全装置
電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
ヒーター容量(W)
400
内寸法(mm)
240×250×340
外寸法(mm)
320×340×685
質量(kg)
23
電源
AC100V・50/60Hz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません