ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 乾燥器
定温乾燥器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68306805
品番
DXS300
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
方式
自然対流式
使用温度範囲(℃)
室温+5〜210
内容積(L)
約55
温度調節精度
±1℃(210℃時)
温度分布精度
±10℃(210℃時)
温度制御
マイコンによるPID制御
安全装置
電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
ヒーター容量(W)
800
内寸法(mm)
300×350×530
外寸法(mm)
380×440×875
質量(kg)
30
電源
AC100V・50/60Hz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません