増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68309158
品番
HHP-30S
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)
100〜500
ヒーター容量(kW)
1.6
プレート寸法(mm)
300×250×20
材質
プレート・外装:SUS304
寸法(mm)
450×290×185
質量(kg)
11
電源
AC100V・50/60Hz
昇温時間
約40分(室温〜500℃)