ホットプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68309167 品番 HHP-50S
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。

使用温度範囲(℃)100〜500 ヒーター容量(kW)3.6 プレート寸法(mm)500×350×20 材質プレート・外装:SUS304 寸法(mm)645×390×185 質量(kg)20 電源単相200V・50/60Hz 昇温時間約50分(室温〜500℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする