大科電器
大科電器の 加熱・冷却・クーラーボックス
大科電器の 加熱/冷却機器
大科電器の ラバー/リボンヒーター
コードヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68310427
品番
PH-2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
電気容量(W)
200
直径(Φmm)
5
長さ(m)
2
電圧(V)
100
最高使用温度(℃)
200