※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)75
仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68319589
品番MXQ12C-75ZG6-M9BL
 
参考基準価格(税別)¥58,190
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など806種類から選べます
他の種類を見る