※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68320745
品番MXQ12CL-30Z-M9NWM
 
参考基準価格(税別)¥36,960
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など806種類から選べます
他の種類を見る