ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68328488 品番 N180WTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。

素子単結晶 最大出力(W)180(許容差0〜+5%) 動作電圧(V)最大出力:18 動作電流(A)最大出力:10 開放電圧(V)21.6 短絡電流(A)10.7 質量(kg)10.44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1479×664×35 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 仕様出力耐久目安:10年90%以上、25年80%以上、接続ボックス:IP65、逆電流防止 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする