真空ポンプオイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 68335164 品番 R-2
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。

容量(L)4 引火点(℃)230(COC) 危険等級V 動粘度(mm2/s)17.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 密度(g/cm3 at15℃)0.8205 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68335146
2024-09-21
用途:
エアコン配管時の真空引き
自動車・二輪車・自転車関連業

流石にアルバック純正なので 問題無くポンプを回す事ができました。
以降 オイル交換時期にも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする