ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 工業用潤滑油
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ油
真空ポンプオイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
68335182
品番
R-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
引火点(℃)
256
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
69.0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.878
危険物の性状
非水溶性