リニコン真空ポンプ LV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68335645 品番LV-660(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポンプです。 現場で簡単にすぐ使用できるように、カバーと電源コード(プラグ付キャプタイヤコード)を標準装備したコンプレッサと真空ポンプです。 バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気、フィルムの吸着固定、吸引濾過装置などの真空源として最適です。

寸法(mm)190×122×174 質量(kg)3.7 電源AC100V 到達圧力(kPa)-80 吐出空気量(L/min)25 吸入/吐出口径カプラ吸入口:外径Φ8.5mm(タケノコ)、吐出口:Rc1/4(取付サイズ)

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68335645 LV-660(50Hz) 47340727 LV-660-A1 リニコン真空ポンプ 日東工器 リニコン真空ポンプ 日東工器 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする