神田ゴム化学
神田ゴム化学の ガラス・樹脂・金属容器
神田ゴム化学の ビーカー/計量カップ/コップ
エコノミーPPビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68337632
品番
-
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
容量(mL)
300
材質
PP、目盛付
1目盛(mL)
50
全高(mm)
94
口径(Φmm)
79
耐熱温度(℃)
120
底径(Φmm)
76