ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
カラー取手付PPビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68337736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
容量(mL)
1000
材質
本体/PP、マーカー/PE
1目盛(mL)
50
色
赤
全高(mm)
135
口径(Φmm)
120
耐熱温度(℃)
本体/120、マーカー/80
底径(Φmm)
106