ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
カラー取手付PPビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68337745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
容量(mL)
2000
材質
本体/PP、マーカー/PE
1目盛(mL)
100
色
黄
全高(mm)
185
口径(Φmm)
146
耐熱温度(℃)
本体/120、マーカー/80
底径(Φmm)
126