ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ディスポ容器
PPディスポカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
68337842
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1目盛(mL)
100
容量(mL)
1000
全高(mm)
140
口径(Φmm)
120
底径(Φmm)
95
用途
実験・研究室での試料の撹拌・調合など
材質
PP
耐熱温度(℃)
121
注意
※フタは付属しておりませんが、100mL、300mL、500mL、1000mLのみ蓋のご用意がございます。