ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ディスポ容器
PPディスポカップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(250個)
注文コード
68337885
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1目盛(mL)
25
容量(mL)
200
全高(mm)
80
口径(Φmm)
77
底径(Φmm)
67
用途
実験・研究室での試料の撹拌・調合など
材質
PP
耐熱温度(℃)
121
注意
※フタは付属しておりませんが、100mL、300mL、500mL、1000mLのみ蓋のご用意がございます。