PPディスポカップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(250個) 注文コード 68337894 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。

1目盛(mL)50 容量(mL)300 全高(mm)95 口径(Φmm)85 底径(Φmm)72 用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など 材質PP 耐熱温度(℃)121
注意
※フタは付属しておりませんが、100mL、300mL、500mL、1000mLのみ蓋のご用意がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする