- 色
- アイボリー
- サイズ
- 6L
- 仕様
- ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ジャンパー
- 材質
- ボタン/糸付ボタン
- シリーズ
- ベーシックワーク
- 胸囲(cm)
- 165
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 肩幅(cm)
- 58
- 袖丈(cm)
- 65
- 着丈(cm)
- 72
- JIS規格
- JIS T8118適合
- 生地
- ツイル
- 色番
- 001
- 生地性能
- 帯電防止
- 名入れ
- 可