曜日別特売
630 長袖ジャンパーB型(男女兼用) 630 アイトス 68338015

長袖ジャンパーB型(男女兼用) 630

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ5L
ベージュ
内容量1枚注文コード68338015品番630
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。

ベージュ
サイズ
5L
仕様
ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
色番
002
生地性能
帯電防止
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする