曜日別特売
AA5T26 タルキックⅡ シネジック 68338717

 

AA5T26 タルキックⅡ シネジック 68338717
AA5T26 タルキックⅡ シネジック 68338717
AA5T26 タルキックⅡ シネジック 68338717

タルキックⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)165
内容量1箱(100本)注文コード68338717品番AA5T26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。

用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。適合垂木成(mm):~120.0材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法L(mm)165寸法d(mm)5.5寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする